FESTO

FESTO Spiral-Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-S-1,5-BL 197589

  • ERIKS:11640066
  • Hersteller:197589
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-S
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Außendurchmesser
4 mm
Innendurchmesser
2.6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
25 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
1.5 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Gewicht
42 g/m