CHF 157.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN-SG |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Außendurchmesser | 11.7 mm |
Innendurchmesser | 7.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 51 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 6 m |
Anschlusstyp | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 13 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Gewicht | 560 g/m |