FESTO

FESTO Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-S-2-SW 197615

  • ERIKS:11640092
  • Hersteller:197615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-S
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Außendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
95 mm
Farbe
Schwarz
Max. Arbeitslänge
2 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Gewicht
420 g/m