CHF 94.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN-S |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Außendurchmesser | 12 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 95 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 1.5 m |
Mit Kupplungen | Nein |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Gewicht | 200 g/m |