FESTO

FESTO Spiral-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-S-2-SW 197612

  • ERIKS:11640089
  • Hersteller:197612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-S
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
80 mm
Farbe
Schwarz
Max. Arbeitslänge
2 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Gewicht
250 g/m