FESTO

FESTO Spiral-Kunststoffschlauch PPS-6-7,5-1/4-BL 19796

  • ERIKS:1066623
  • Hersteller:19796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PPS
Material Schlauch
Polyamid 12
Außendurchmesser
7.8 mm
Innendurchmesser
6.2 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
75 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
7.5 m
Anschlusstyp
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17.2 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Gewicht
298 g/m