CHF 92.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PPS |
Material Schlauch | Polyamid 12 |
Außendurchmesser | 6.3 mm |
Innendurchmesser | 4.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 75 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 7.5 m |
Anschlusstyp | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 21.2 bar |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Gewicht | 249 g/m |