CHF 763.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 825.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ELGC |
Ausführung | Spindelachse |
Leiter | Kugelführung |
Spindeltyp | Kugelgewindetrieb |
Baugröße | 80 |
Hublänge | 600 mm |
Spindelsteigung | 16 mm/U |
Spindeldurchmesser | 16 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.01 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 350 N |
Schutzart (IP) | 40 |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |
Max. Beschleunigung | 15 m/s² |
Material Deckel | Lackiertes Aluminium-Druckguss |
Material Führungsschiene | Stahl |
Material Führungsschlitten | Stahl |
Material Enddeckel | Lackiertes Aluminium-Druckguss |
Material Profil | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Schlitten | Aluminium-Druckguss |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindelmutter | Stahl |