Eriks
FESTO

FESTO Spindelachse ELGC-BS-KF-32-400-8P 8061480

  • ERIKS:14170133
  • Hersteller:8061480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 621.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 672.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ELGC
Ausführung
Spindelachse
Leiter
Kugelführung
Spindeltyp
Kugelgewindetrieb
Baugröße
32
Hublänge
400 mm
Spindelsteigung
8 mm/U
Spindeldurchmesser
8 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.015 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 50 °C
Max. Vorschubkraft Fx
40 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
0.6 m/s
Max. Beschleunigung
15 m/s²
Material Deckel
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Führungsschiene
Stahl
Material Führungsschlitten
Stahl
Material Enddeckel
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Schlitten
Aluminium-Druckguss
Material Spindel
Stahl
Material Spindelmutter
Stahl