FESTO

FESTO Spindelachse ELGA-BS-KF-80-100-0H-10P-ML 8041822

  • ERIKS:14170171
  • Hersteller:8041822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'655.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'789.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ELGA
Ausführung
Spindelachse
Leiter
Kugelführung
Spindeltyp
Kugelumlaufspindel
Baugröße
80
Hublänge
100 mm
Spindelsteigung
10 mm/U
Spindeldurchmesser
15 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.02 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
1600 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s
Max. Beschleunigung
15 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Führungsschiene
Stahl
Material Führungsschlitten
Stahl
Material Enddeckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Spindel
Stahl
Material Spindelmutter
Stahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja