CHF 1'438.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'554.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EGC |
Ausführung | Spindelachse |
Leiter | Kugelführung |
Spindeltyp | Kugelumlaufspindel |
Baugröße | 80 |
Hublänge | 300 mm |
Spindelsteigung | 10 mm/U |
Spindeldurchmesser | 15 mm |
Wiederholgenauigkeit | ±0.02 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Vorschubkraft Fx | 650 N |
Schutzart (IP) | 40 |
Max. Geschwindigkeit | 0.75 m/s |
Max. Beschleunigung | 15 m/s² |
Material Deckel | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Führungsschiene | Stahl |
Material Führungsschlitten | Stahl |
Material Enddeckel | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Profil | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Schlitten | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindelmutter | Stahl |