FESTO

FESTO Spindelachse EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK 3013575

  • ERIKS:14170209
  • Hersteller:3013575
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'180.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'357.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGC
Ausführung
Spindelachse
Leiter
Kugelführung
Spindeltyp
Kugelumlaufspindel
Baugröße
120
Hublänge
500 mm
Spindelsteigung
10 mm/U
Spindeldurchmesser
25 mm
Wiederholgenauigkeit
±0.02 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Vorschubkraft Fx
1500 N
Schutzart (IP)
40
Max. Geschwindigkeit
0.75 m/s
Max. Beschleunigung
15 m/s²
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Führungsschiene
Stahl
Material Führungsschlitten
Stahl
Material Enddeckel
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Profil
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Schlitten
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Spindel
Stahl
Material Spindelmutter
Stahl