FESTO

FESTO Sperr-Steckverschraubung QSK-3/8-12 153427

  • ERIKS:11630338
  • Hersteller:153427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSK
Hersteller ID
QSK-3/8-12
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
6.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
63.5 g
Alternativen
Product Image

FESTO Sperr-Steckverschraubung QSK-G3/8-12 186302

  • ERIKS:11635606
  • Manufacturer:186302

CHF 8.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026