FESTO

FESTO Sperr-Steckverschraubung QSK-1/8-6 153420

  • ERIKS:23212725
  • Hersteller:153420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSK
Hersteller ID
QSK-1/8-6
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
9.5 g
Alternativen
Product Image

FESTO Sperr-Steckverschraubung QSK-G1/8-6 186295

  • ERIKS:11635600
  • Manufacturer:186295

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026