FESTO

FESTO Sperr-Steckverschraubung QSK-1/4-8 153423

  • ERIKS:23212727
  • Hersteller:153423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.38inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSK
Hersteller ID
QSK-1/4-8
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
4.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
22.5 g
Alternativen
Product Image

FESTO Sperr-Steckverschraubung QSK-G1/4-8 186298

  • ERIKS:11635602
  • Manufacturer:186298

CHF 5.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.86inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026