FESTO

FESTO Sperr-Steckverschraubung QSK-1/2-12 153428

  • ERIKS:11630339
  • Hersteller:153428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSK
Hersteller ID
QSK-1/2-12
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
6.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
65.5 g
Alternativen
Product Image

FESTO Sperr-Steckverschraubung QSK-G1/2-12 186303

  • ERIKS:11635607
  • Manufacturer:186303

CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026