FESTO

FESTO Sperr-Steckverbindung QSK-4 153439

  • ERIKS:11630349
  • Hersteller:153439
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSK
Hersteller ID
QSK-4
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
1.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
3.5 g