Eriks
FESTO

FESTO Spannmodul EV-20/75-5 13291

  • ERIKS:23210398
  • Hersteller:13291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EV
Funktion
Einfachwirkend
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Membran
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von -10 bis 40 °C
Spannfläche
Ø40
Gewicht
130 g