CHF 69.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EV |
Funktion | Einfachwirkend |
Hublänge | 5 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 10x1.25 |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Membran | TPE-U(PU) |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Betriebstemperatur | von -10 bis 40 °C |
Spannfläche | 20x75 |
Gewicht | 190 g |