Eriks
FESTO

FESTO Servomotor ohne Bremse, EMMT-AS-80-M-HS-RMY, 690 W, 6800 U/min, IP40, Stern-Innenwicklung

  • ERIKS:15090408
  • Hersteller:8160648
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 766.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-AS
Typ
Servo motor without brake
Typ
Servomotor ohne Bremse
Grösse
185.2 x 122 x 82 mm
Wellenabgang
Glatter Schaft
Wicklung
Stern innen
Elektrischer Anschluss
Hybridstecker
Mit Bremse
Nein
Schutzart (IP)
40
Betriebsspannung bei DC
680 V
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Standard
IEC 60034
Elektrische Anschlusstechnik
M23x1
Max. Drehzahl
6800 rpm
Motorkonstante
1
Nennstrom
2.2 A
Nennleistung
690 W
Nenndrehzahl
3000
Nenndrehmoment
2.2 Nm
Spitzenstrom
9 A
Spitzendrehmoment
6.4 Nm
Gewicht
2640 g