Eriks
FESTO

FESTO Servomotor ohne Bremse, EMMT-AS-60-S-HS-RMY, 200 W, 15000 U/min, IP40, Stern-Innenwicklung

  • ERIKS:15090424
  • Hersteller:8160632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 599.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 647.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-AS
Typ
Servo motor without brake
Typ
Servomotor ohne Bremse
Grösse
144.5 x 102 x 62 mm
Wellenabgang
Glatter Schaft
Wicklung
Stern innen
Elektrischer Anschluss
Hybridstecker
Mit Bremse
Nein
Schutzart (IP)
40
Betriebsspannung bei DC
680 V
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Standard
IEC 60034
Elektrische Anschlusstechnik
M23x1
Max. Drehzahl
15000 rpm
Motorkonstante
0.41
Nennstrom
1.6 A
Nennleistung
200 W
Nenndrehzahl
3000
Nenndrehmoment
0.64 Nm
Spitzenstrom
5.4 A
Spitzendrehmoment
1.6 Nm
Gewicht
1180 g