Eriks
FESTO

FESTO Servomotor ohne Bremse, EMMT-AS-60-M-LS-RMY, 350 W, 6800 U/min, IP40, Stern-Innenwicklung

  • ERIKS:15090426
  • Hersteller:8160634
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 637.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 689.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-AS
Typ
Servo motor without brake
Typ
Servomotor ohne Bremse
Grösse
164.5 x 102 x 62 mm
Wellenabgang
Glatter Schaft
Wicklung
Stern innen
Elektrischer Anschluss
Hybridstecker
Mit Bremse
Nein
Schutzart (IP)
40
Betriebsspannung bei DC
325 V
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Standard
IEC 60034
Elektrische Anschlusstechnik
M23x1
Max. Drehzahl
6800 rpm
Motorkonstante
0.45
Nennstrom
2.4 A
Nennleistung
350 W
Nenndrehzahl
3000
Nenndrehmoment
1.1 Nm
Spitzenstrom
11 A
Spitzendrehmoment
3.4 Nm
Gewicht
1530 g