Eriks
FESTO

FESTO Servomotor ohne Bremse, EMMT-AS-60-L-HS-RMY, 440 W, 14300 U/min, IP40, Stern-Innenwicklung

  • ERIKS:15090439
  • Hersteller:8160640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 668.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 722.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-AS
Typ
Servo motor without brake
Typ
Servomotor ohne Bremse
Grösse
184.5 x 102 x 62 mm
Wellenabgang
Glatter Schaft
Wicklung
Stern innen
Elektrischer Anschluss
Hybridstecker
Mit Bremse
Nein
Schutzart (IP)
40
Betriebsspannung bei DC
680 V
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Standard
IEC 60034
Elektrische Anschlusstechnik
M23x1
Max. Drehzahl
14300 rpm
Motorkonstante
0.44
Nennstrom
3.2 A
Nennleistung
440 W
Nenndrehzahl
3000
Nenndrehmoment
1.4 Nm
Spitzenstrom
18.3 A
Spitzendrehmoment
5.6 Nm
Gewicht
1910 g