Eriks
FESTO

FESTO Servomotor ohne Bremse, EMMT-AS-100-S-HS-RMY, 1450 W, 4770 U/min, IP40, Stern-Innenwicklung

  • ERIKS:15090414
  • Hersteller:8160654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 776.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 838.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-AS
Typ
Servo motor without brake
Typ
Servomotor ohne Bremse
Grösse
227.5 x 144 x 104 mm
Wellenabgang
Glatter Schaft
Wicklung
Stern innen
Elektrischer Anschluss
Hybridstecker
Mit Bremse
Nein
Schutzart (IP)
40
Betriebsspannung bei DC
680 V
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Standard
IEC 60034
Elektrische Anschlusstechnik
M23x1
Max. Drehzahl
4770 rpm
Motorkonstante
1.45
Nennstrom
3.5 A
Nennleistung
1450 W
Nenndrehzahl
2700
Nenndrehmoment
5.1 Nm
Spitzenstrom
13.7 A
Spitzendrehmoment
13.7 Nm
Gewicht
5500 g