Eriks
FESTO

FESTO Servomotor ohne Bremse, EMMT-AS-100-M-HS-RMY, 1770 W, 4790 U/min, IP40, Stern-Innenwicklung

  • ERIKS:15090416
  • Hersteller:8160656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 860.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 930.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-AS
Typ
Servo motor without brake
Typ
Servomotor ohne Bremse
Grösse
257.5 x 144 x 104 mm
Wellenabgang
Glatter Schaft
Wicklung
Stern innen
Elektrischer Anschluss
Hybridstecker
Mit Bremse
Nein
Schutzart (IP)
40
Betriebsspannung bei DC
680 V
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Standard
IEC 60034
Elektrische Anschlusstechnik
M23x1
Max. Drehzahl
4790 rpm
Motorkonstante
1.46
Nennstrom
4.3 A
Nennleistung
1770 W
Nenndrehzahl
2700
Nenndrehmoment
6.3 Nm
Spitzenstrom
22.1 A
Spitzendrehmoment
22.4 Nm
Gewicht
7100 g