CHF 954.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'032.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Typ | Servo motor without brake |
Typ | Servomotor ohne Bremse |
Grösse | 287.5 x 144 x 104 mm |
Wellenabgang | Glatter Schaft |
Wicklung | Stern innen |
Elektrischer Anschluss | Hybridstecker |
Mit Bremse | Nein |
Schutzart (IP) | 40 |
Betriebsspannung bei DC | 680 V |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 40 °C |
Standard | IEC 60034 |
Elektrische Anschlusstechnik | M23x1 |
Max. Drehzahl | 4530 rpm |
Motorkonstante | 1.54 |
Nennstrom | 4.7 A |
Nennleistung | 2030 W |
Nenndrehzahl | 2700 |
Nenndrehmoment | 7.2 Nm |
Spitzenstrom | 28.6 A |
Spitzendrehmoment | 30.5 Nm |
Gewicht | 8700 g |