CHF 1'245.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'346.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Typ | Servo motor without brake |
Typ | Servomotor ohne Bremse |
Grösse | 344.5 x 144 x 104 mm |
Wellenabgang | Glatter Schaft |
Wicklung | Stern innen |
Elektrischer Anschluss | Hybridstecker |
Mit Bremse | Nein |
Schutzart (IP) | 40 |
Betriebsspannung bei DC | 680 V |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 40 °C |
Standard | IEC 60034 |
Elektrische Anschlusstechnik | M23x1 |
Max. Drehzahl | 5150 rpm |
Motorkonstante | 1.32 |
Nennstrom | 5.9 A |
Nennleistung | 2200 W |
Nenndrehzahl | 2700 |
Nenndrehmoment | 7.8 Nm |
Spitzenstrom | 36 A |
Spitzendrehmoment | 38.7 Nm |
Gewicht | 11900 g |