Eriks
FESTO

FESTO Servomotor mit Bremse, EMMT-AS-80-M-HS-RMYB, 690 W, 6800 U/min, IP40, Stern-Innenwicklung

  • ERIKS:15090409
  • Hersteller:8160649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 852.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 921.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-AS
Typ
Servo motor with brake
Typ
Servomotor mit Bremse
Grösse
229.4 x 122 x 82 mm
Wellenabgang
Glatter Schaft
Wicklung
Stern innen
Elektrischer Anschluss
Hybridstecker
Mit Bremse
Ja
Schutzart (IP)
40
Betriebsspannung bei DC
680 V
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Standard
IEC 60034
Elektrische Anschlusstechnik
M23x1
Max. Drehzahl
6800 rpm
Motorkonstante
1
Nennstrom
2.2 A
Nennleistung
690 W
Nenndrehzahl
3000
Nenndrehmoment
2.2 Nm
Spitzenstrom
9 A
Spitzendrehmoment
6.4 Nm
Gewicht
3360 g