CHF 936.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'012.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Typ | Servo motor with brake |
Typ | Servomotor mit Bremse |
Grösse | 249.4 x 122 x 82 mm |
Wellenabgang | Glatter Schaft |
Wicklung | Stern innen |
Elektrischer Anschluss | Hybridstecker |
Mit Bremse | Ja |
Schutzart (IP) | 40 |
Betriebsspannung bei DC | 680 V |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 40 °C |
Standard | IEC 60034 |
Elektrische Anschlusstechnik | M23x1 |
Max. Drehzahl | 8540 rpm |
Motorkonstante | 0.82 |
Nennstrom | 3.5 A |
Nennleistung | 910 W |
Nenndrehzahl | 3000 |
Nenndrehmoment | 2.9 Nm |
Spitzenstrom | 17.5 A |
Spitzendrehmoment | 9.9 Nm |
Gewicht | 4120 g |