Eriks
FESTO

FESTO Servomotor mit Bremse, EMMT-AS-80-H-HS-RMYB, 1070 W, 6500 U/min, IP40, Stern-Innenwicklung

  • ERIKS:15090446
  • Hersteller:8185114
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 990.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'070.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-AS
Typ
Servo motor with brake
Typ
Servomotor mit Bremse
Grösse
269.4 x 122 x 82 mm
Wellenabgang
Glatter Schaft
Wicklung
Stern innen
Elektrischer Anschluss
Hybridstecker
Mit Bremse
Ja
Schutzart (IP)
40
Betriebsspannung bei DC
565 V
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Standard
IEC 60034
Elektrische Anschlusstechnik
M23x1
Max. Drehzahl
6500 rpm
Motorkonstante
0.9
Nennstrom
3.8 A
Nennleistung
1070 W
Nenndrehzahl
3000
Nenndrehmoment
3.4 Nm
Spitzenstrom
21.7 A
Spitzendrehmoment
13.5 Nm
Gewicht
4750 g