Eriks
FESTO

FESTO Servomotor mit Bremse, EMMT-AS-60-S-LS-RMYB, 190 W, 7100 U/min, IP40, Stern-Innenwicklung

  • ERIKS:15090423
  • Hersteller:8160646
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 733.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 792.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-AS
Typ
Servo motor with brake
Typ
Servomotor mit Bremse
Grösse
177.3 x 102 x 62 mm
Wellenabgang
Glatter Schaft
Wicklung
Stern innen
Elektrischer Anschluss
Hybridstecker
Mit Bremse
Ja
Schutzart (IP)
40
Betriebsspannung bei DC
325 V
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Standard
IEC 60034
Elektrische Anschlusstechnik
M23x1
Max. Drehzahl
7100 rpm
Motorkonstante
0.41
Nennstrom
1.4 A
Nennleistung
190 W
Nenndrehzahl
3000
Nenndrehmoment
0.6 Nm
Spitzenstrom
5.4 A
Spitzendrehmoment
1.6 Nm
Gewicht
1500 g