CHF 733.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 792.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Typ | Servo motor with brake |
Typ | Servomotor mit Bremse |
Grösse | 177.3 x 102 x 62 mm |
Wellenabgang | Glatter Schaft |
Wicklung | Stern innen |
Elektrischer Anschluss | Hybridstecker |
Mit Bremse | Ja |
Schutzart (IP) | 40 |
Betriebsspannung bei DC | 680 V |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 40 °C |
Standard | IEC 60034 |
Elektrische Anschlusstechnik | M23x1 |
Max. Drehzahl | 15000 rpm |
Motorkonstante | 0.41 |
Nennstrom | 1.4 A |
Nennleistung | 190 W |
Nenndrehzahl | 3000 |
Nenndrehmoment | 0.6 Nm |
Spitzenstrom | 5.4 A |
Spitzendrehmoment | 1.6 Nm |
Gewicht | 1500 g |