CHF 771.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 834.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Typ | Servo motor with brake |
Typ | Servomotor mit Bremse |
Grösse | 197.3 x 102 x 62 mm |
Wellenabgang | Glatter Schaft |
Wicklung | Stern innen |
Elektrischer Anschluss | Hybridstecker |
Mit Bremse | Ja |
Schutzart (IP) | 40 |
Betriebsspannung bei DC | 325 V |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 40 °C |
Standard | IEC 60034 |
Elektrische Anschlusstechnik | M23x1 |
Max. Drehzahl | 6800 rpm |
Motorkonstante | 0.45 |
Nennstrom | 2.2 A |
Nennleistung | 310 W |
Nenndrehzahl | 3000 |
Nenndrehmoment | 1 Nm |
Spitzenstrom | 11 A |
Spitzendrehmoment | 3.4 Nm |
Gewicht | 1850 g |