Eriks
FESTO

FESTO Servomotor mit Bremse, EMMT-AS-100-L-HS-RMYB, 1870 W, 4530 U/min, IP40, Stern-Innenwicklung

  • ERIKS:15090419
  • Hersteller:8160659
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'142.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'235.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-AS
Typ
Servo motor with brake
Typ
Servomotor mit Bremse
Grösse
330.7 x 144 x 104 mm
Wellenabgang
Glatter Schaft
Wicklung
Stern innen
Elektrischer Anschluss
Hybridstecker
Mit Bremse
Ja
Schutzart (IP)
40
Betriebsspannung bei DC
680 V
Umgebungstemperatur
von -40 bis 40 °C
Standard
IEC 60034
Elektrische Anschlusstechnik
M23x1
Max. Drehzahl
4530 rpm
Motorkonstante
1.54
Nennstrom
4.3 A
Nennleistung
1870 W
Nenndrehzahl
2700
Nenndrehmoment
6.6 Nm
Spitzenstrom
28.6 A
Spitzendrehmoment
30.5 Nm
Gewicht
10100 g