CHF 1'429.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'545.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Typ | Servo motor with brake |
Typ | Servomotor mit Bremse |
Grösse | 388.7 x 144 x 104 mm |
Wellenabgang | Glatter Schaft |
Wicklung | Stern innen |
Elektrischer Anschluss | Hybridstecker |
Mit Bremse | Ja |
Schutzart (IP) | 40 |
Betriebsspannung bei DC | 680 V |
Umgebungstemperatur | von -40 bis 40 °C |
Standard | IEC 60034 |
Elektrische Anschlusstechnik | M23x1 |
Max. Drehzahl | 5150 rpm |
Motorkonstante | 1.32 |
Nennstrom | 5.5 A |
Nennleistung | 2060 W |
Nenndrehzahl | 2700 |
Nenndrehmoment | 7.3 Nm |
Spitzenstrom | 36 A |
Spitzendrehmoment | 38.7 Nm |
Gewicht | 13300 g |