CHF 48.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SOEG-S |
Grösse | M18x1 |
Abtastprinzip | optoelektronisch |
Messmethode | Einweglichtschranke, Sender |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel |
Betriebsspannung bei DC | 10-36 V DC |
Einstellverfahren | Ohne |
Gehäusebauform | Rund |
Lichtart | Rot |
Messbereich Länge | 20000 mm |
Schutzart (IP) | IP65/IP67 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 55 °C |
Material Gehäuse | Messing, verchromt |
Material Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
Kabellänge | 2.5 m |
Spannungsfall | 0 |
Montage | Kontermutter |
Gewicht | 115 g |