FESTO

FESTO Schwenkzapfenbausatz DAMT-V8-125-A 1812524

  • ERIKS:12576104
  • Hersteller:1812524
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAMT
Ausführung
Schwenkzapfenbausatz
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
125 mm
Gewicht
2911.6 g