FESTO

FESTO Schwenkzapfenbausatz DAMT-V1-63-A 2214971

  • ERIKS:12576103
  • Hersteller:2214971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAMT
Ausführung
Schwenkzapfenbausatz
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
910.6 g