FESTO

FESTO Schwenkzapfenbausatz DAMT-V1-50-A 2214909

  • ERIKS:12576102
  • Hersteller:2214909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAMT
Ausführung
Schwenkzapfenbausatz
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
602.2 g