FESTO

FESTO Schwenkzapfenbausatz DAMT-V1-40-A 2214899

  • ERIKS:12576101
  • Hersteller:2214899
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAMT
Ausführung
Schwenkzapfenbausatz
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
387.5 g