FESTO

FESTO Schwenkzapfen ZNCF-80 174415

  • ERIKS:11634194
  • Hersteller:174415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ZNCF
Ausführung
Schwenkzapfen
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Gewicht
1296 g