FESTO

FESTO Schwenkzapfen ZNCF-50 174413

  • ERIKS:23211737
  • Hersteller:174413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ZNCF
Ausführung
Schwenkzapfen
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
473 g