FESTO

FESTO Schwenkzapfen CRZNG-80 161856

  • ERIKS:11631920
  • Hersteller:161856
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRZNG
Ausführung
Schwenkzapfen
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
1296 g