FESTO

FESTO Schwenkzapfen CRZNG-100 161857

  • ERIKS:11631921
  • Hersteller:161857
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRZNG
Ausführung
Schwenkzapfen
Material
Edelstahl
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
2254 g