FESTO

FESTO Schwenkhebelventil RW/O-3-1/8 4937

  • ERIKS:23210178
  • Hersteller:4937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
RW/O
Durchfluss bei 6 bar
140 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 8 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2 offen/geschlossen, Monostabil
Baugröße
3.5
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]