CHF 147.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | RW |
Durchfluss bei 6 bar | 80 l/min |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 8 bar |
Bedienung | Mechanisch |
Funktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 2 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |