Eriks
FESTO

FESTO Schwenkgreifeinheit HGDS-PP-20-YSRT-A-B 1187963

  • ERIKS:14171242
  • Hersteller:1187963
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'721.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'860.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGDS
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
7 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
168 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
192 N
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Abdeckung
Aluminium, POM
Gewicht
1260