Eriks
FESTO

FESTO Schwenkgreifeinheit HGDS-PP-20-P-A-B 1187961

  • ERIKS:12317676
  • Hersteller:1187961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'526.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'649.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGDS
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
7 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
168 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
192 N
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Abdeckung
Aluminium, POM
Gewicht
1260