CHF 1'441.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'557.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGDS |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 4.5 mm |
Anschluss | M5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen | 102 N |
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen | 116 N |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Abdeckung | Aluminium, POM |
Gewicht | 730 |