Eriks
FESTO

FESTO Schwenkgreifeinheit HGDS-PP-12-YSRT-A-B 1187957

  • ERIKS:14171239
  • Hersteller:1187957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'441.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'557.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGDS
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
2.5 mm
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen
74 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen
84 N
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Abdeckung
Aluminium, POM
Gewicht
505